- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ナイフ 魚のおすすめ人気ランキング
ナイフ 魚のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新134件の「ナイフ 魚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サバイバルナイフ」、「砥石 3000」、「船行包丁」などの商品も取り扱っております。
骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。
刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
刃渡り(mm)
165
材質
刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール
全長(mm)
270
質量(g)
140
刃幅(mm)
260
板厚(mm)
1.2
柄長さ(mm)
120
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)
300
材質(本体)
スチール
質量(g)
190
材質(柄部)
木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
魚や貝もさばける海・山共用タイプ
全長(mm)
約230
刃長(mm)
約90
質量(g)
約150
材質
ブレード/刃物用ステンレス鋼、ハンドルRB84(合成樹脂)、収納ケース/合成皮革
タイプ
ナイフ、山菜堀、六角レンチ(6、8、11mm)、ウロコ取り、ロープ穴(小)、ロープ穴(大)、すりおとし、オープナー&六角レンチ8mm
アズワン品番
64-3219-03
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
軽量なので、女性や高齢者でも楽にご使用頂けます。
非金属のため、錆びず、肉や魚などに金属臭がつきません。
柑橘系の果物でも酸に侵されません。
食器洗でも洗浄可能です。
納品時、先端に安全ガード付き。
用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。
刃長(mm)
154
材質
ジルコニアセラミック(刃)、PP(グリップ)
全長(mm)
272
質量(g)
81
規格
食品衛生法適合
刃厚(mm)
0.4
背厚(mm)
1.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。
用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。
材質
V金10号ステンレス
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(柄部)
ポプラ
柄幅(mm)
23
<使用方法>1:キャップを外しグリップのねじ部に取り付けます。 2:図のようにグリップを持ち脳天締め、エラ切りを行ってください。 3:使用後は必ずキャップを取り付けに収納してください。 *刃材質は強度・切れ味に優れた高炭素ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しております。強度・切れ味に優れている反面、錆びやすいという性質がございますので使用後はメンテナンスをお願い致します。
用途魚の脳天締めとエラ切りをこれ一本で簡単に! キャップはグリップに取り付けることでT型のハンドルとして使え、ガッチリ握りこむことができるので、力を入れて刺すことができます。 独自の先端両刃形状により軽い力で締めることが出来ます。 ねじ式キャップなので外れにくく安心。
材質
ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)
164x57x24
質量(g)
75
刃厚(mm)
2.5
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼(SUS420J2)
刃渡り(mm)
70(片刃)、10(先端両刃)
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(mm)
100
刃長(cm)
10
仕様
安全ロック付
全長(mm)
210(折りたたみ時125)
質量(g)
45
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ラミック含有チタン合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質
刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状
刃:3D(波刃)、両刃
釣り場でカッコよく使える最強ナイフ!海や渓流で釣った魚を〆たり・腸(ハラワタ)を出したりするのに便利な魚用ナイフです。片刃(右用)タイプですので小魚などを骨に沿って簡単に捌けます。刃は切味・永切共にすばらしいV金10号鋼を鍛冶職人手仕上げで作ってます。ステンレス鋼ですので錆びにくく洗ってサッと拭くだけで保管できます。柄は丈夫な天然樫を使用し抗菌・腐食に強くする為に本焼柄仕上にしました。握り易いグリップ形状ですので数捌きでも疲れません。収納ケース付ですので刃を保護でき安全です。右利き用ですので、左利きの方は使えません。
材質
刃/V金10号鋼(ツチ目仕上)、柄/本樫焼柄、ケース/ベルポーレン
刃厚(mm)
3
伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。
厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
刃長(cm)
14.5
全長(mm)
270
質量(g)
195
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0311-0301
TKG品番(2017)
6-0285-0301
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ。魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。分解式で洗浄しやすく衛生的。Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。「関の刃物」。今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。
ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けたときケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるロックベルトグリップが標準装備されています。
用途活け締めで大活躍するサビナイフ9 SHARK-RAY シャークレイ登場! 刃は強靭で切れ味鋭く、鯵などの小魚からイカ、タコ、ワラサ、70cmを超える真鯛など大型魚まで、いずれも簡単に活け締めできます。ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)なので海釣りに最適です。
付属品
グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)
全長(mm)
188
質量(g)
160(ナイフのみ100)
材質(ねじ部)
18-8ステンレス
刃厚(mm)
2.5
ブレード長さ(mm)
75
材質(ハンドル)
FRN(ガラス繊維強化ナイロン)
材質(ブレード)
ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
・食品原料開封用ナイフ。・作業者の技量や熟練度の影響を受けにくい。・ハサミなどでの二度切りのリスクを抑制し、ワンストロークで原料開封ができる。・刃に触ることのできないセーフティー構造。・ハンドルの色分けにより現場での管理に効果的
寸法(mm)
40×138×H7
主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)
バナジウムステンレス鋼
材質(柄部)
朱丹
背厚(mm)
2.3
用途*切り身エサのカットや釣り場での後処理に最適。 *切れ味の良いステンレス刃
寸法(mm)
230
材質(刃)
ステンレス製
刃渡り(mm)
100
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。
刃渡り(mm)
145
材質
刃部:高純度ピュアステンレス鋼
全長(mm)
270
質量(g)
210
アズワン品番
64-3248-37
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)
ステンレス鋼
質量(g)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
材質
【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
全長(mm)
295
質量(g)
95
刃長(cm)
18
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
用途締めも捌きもこれ一本!魚の下処理はおまかせ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷